Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Chain Light 1AAA Indestructible 1xAAA mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5043915
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16701/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496808052
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Built to survive - die Serie Indestructible von VARTA Consumer besticht durch ihre robuste und langlebige Konstruktion. Moderne LEDs sorgen bei allen Indestructible Leuchten für eine zuverlässige und lang anhaltende Leuchtkraft. Je nach Modell sind die Leuchten so langlebig wie möglich gestaltet und überstehen Stürze aus einer Höhe von bis zu 9 Metern problemlos. Egal, ob Sie Läufer, Camper, Bergbegeisterter oder Handwerker sind - das VARTA Consumer Indestructible Sortiment bietet für jeden Anlass das richtige Licht. Weitere mögliche Anwendungsbereiche sind: Werkstatt, Garage, Wohnwagen, Boot, Auto, Schuppen, Garten oder Baustelle sowie Indoor- und Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Angeln, Wandern, Klettern, Jagen, Spazierengehen, Reparaturen im Haushalt, Höhlenerkundung, Notfälle und Stromausfälle. Ausführung: Stableuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: false, ANSI: AAA, Länge: 83 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Gesamtgewicht: 30 g, Anzahl der Batterien: 1, mit Batterien mitgeliefert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
16701/1BLI
Ident Code:
16701101421
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,51*
€ 3,65*
1
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,74*
1 Tag
190
1
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,85*
12 Tage
130
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,86*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.