Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz für Halbleiterindus trie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5065543
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILMF32-01(RAC120)
EAN/GTIN:
     4015081042739
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz eaton
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischem Antrieb, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 45 A, gekapselt: Ith= 36 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 100 A, gekapselt: Ith= 90 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 10 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7 kW, 660 V 690 V: P= 10 kW, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung., mit Spiegelkontakt. Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 15 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 32 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 45 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 100...120 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 100...120 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 15 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 7 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 14,9 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILMF32-01(RAC120)
Ident Code:
104456
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,70*
€ 183,62*
Frei Haus
ab € 173,59*
€ 193,28*
€ 5,95*
ab € 175,19*
€ 193,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,80*
€ 200,41*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 199,86*
€ 222,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,57*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,72*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,14*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,64*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 36,32*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,95*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,03*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 136,43*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 154,28*
Zubehör
Eaton
283109
ab € 10,83*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
101371
ab € 11,35*
Zubehör
Eaton
281191
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.