Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe LED-Rolle/102,5W-4000K,24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5363103
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     10-3216.3
EAN/GTIN:
     4051859163343
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über Wärmeleitklebeband.Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter (LED Pitch 6,7 mm). 3-fachMacAdam (3 SDCM). Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung überIC. Made in EU.- Spannung: 24 V- Umgebungstemperatur: -20 °C bis 45 °C- Lebensdauer: 60.000 h L80B10 Montageart: Aufbau, Breite: 8 mm, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP00, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 50 mm, Lampenleistung je Meter: 20,5 W, mit Anschlussset: false, mit Endstück: false, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 3000 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Lampenleistung je Fuß: 6,25 W, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
10-3216.3
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,27*
€ 312,24*
Frei Haus
ab € 269,89*
€ 315,86*
Frei Haus
ab € 274,16*
€ 319,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,83*
€ 346,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 298,38*
€ 347,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,38*
€ 355,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 298,38* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982212.002
ab € 8,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982201.000
ab € 8,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002.76
ab € 93,01*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002
ab € 66,66*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002.76
ab € 117,57*
Zubehör
RZB Leuchten
982203.000
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.