Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaulichtpunkt 350mA, 4W, ww,weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5381825
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12079073
EAN/GTIN:
     4250047797012
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Lichtpunkt, IP44, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3,3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 160 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 32°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Nein, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät. Außendurchmesser: 50 mm, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Geeignet für Lampenleistung: 3,3 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 1 mm, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 160 lm, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 350 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Einbaudurchmesser: 38 mm, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 35 mm, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: DC, Nennspannung: -...- V, mit Betriebsgerät: false, Ohne Dimmfunktion: false, Reflektor: ohne, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Schutzklasse: III, Max. Systemleistung: 3,3 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 160 lm, Lichtstrom einstellbar: nein, Leuchtenlichtausbeute: 48,48 lm/W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12079073
Ident Code:
12079073
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,39*
€ 31,39*
€ 5,46*
ab € 27,70*
€ 37,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,75*
€ 37,97*
€ 8,50*
ab € 28,26*
€ 38,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,49*
€ 42,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093342
ab € 23,68*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 27,08*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095622
ab € 59,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093832
ab € 58,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095432
ab € 14,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.