Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauprofil 2740lm 31,4W BIRO40 4000K Aluminium schwarz 1158mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412652
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77013084
EAN/GTIN:
     4251433933854
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbauprofil, schwarz, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Lichtkanal mit satinierter Abdeckung. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31.4W, Lichtstrom: 2.740 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Breite: 59 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 31,4 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Einbaubreite: 45 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 1158 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Einbaulänge: 1148 mm, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 31,4 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2740 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 87,26 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 110 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
77013084
Ident Code:
77013084
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 244,74*
€ 244,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,06*
€ 260,85*
€ 8,50*
ab € 219,21*
€ 264,42*
Frei Haus
ab € 224,15*
€ 268,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 244,75*
€ 289,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123083
ab € 197,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123084
ab € 197,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003693
ab € 234,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023073
ab € 258,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033073
ab € 246,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003694
ab € 234,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013074
ab € 216,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023694
ab € 259,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033694
ab € 261,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023698
ab € 393,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323083
ab € 329,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353083
ab € 366,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323084
ab € 328,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.