Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
LED-Band Profil
>
Artikel
LED-Alu-Anbauprofil L=2000mm BxH 17,8x10,8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-5486463
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
53601260
EAN/GTIN:
4251433912019
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Anbauprofil, alu eloxiert. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53001000. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53400000 53400070 53400080 53431070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 5305226053053260 zur Verfügung. Zusätzlich kann mit dem Eckerbinder 53067260 mühelos ein 90°-Winkel realisiert werden. zur Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 17,8 mm x H: 10,8 mm. Breite: 17,8 mm, Höhe: 10,8 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
53601260
Ident Code:
53601260
... >
Beleuchtung Leuchten
>
Ergänzungskomponente Beleuchtung dekorativ/technis
>
Mechanisches Zubehör für Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED-Band Profil
,
LED-Lichtschnur Profil
,
LED-Streifen Profil
,
Profil für LED-Bänder
,
Profile für LED-Streifen
,
brumberg led streifen
,
led-band profil
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,03*
€ 15,03*
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 13,01*
€ 18,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,16*
€ 18,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,46*
€ 19,15*
Lager 6232
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,08*
€ 21,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 53001000 Set 2xBefest.-Stück 2xSchraube,2xKlammer
Brumberg Leuchten
53001000
ab € 1,91*
Zubehör
Brumberg 53400070 KU-Abdeckung opal L2000mm
Brumberg Leuchten
53400070
ab € 8,02*
Zubehör
Brumberg 53431070 Abdeckung Kunststoff (L x B x H) 2000 x 19 x 11mm 1St.
Brumberg Leuchten
53431070
ab € 11,87*
Zubehör
Endstück für Profil silber 53052260
Brumberg Leuchten
53052260
ab € 1,60*
Zubehör
Endstück für Profil silber 53053260
Brumberg Leuchten
53053260
ab € 1,61*
Zubehör
KU-Abdeckung transparent 2000mm 53400000
Brumberg Leuchten
53400000
ab € 8,08*
Zubehör
Kunststoff-Abdeckung 2m schwarz 53400080
Brumberg Leuchten
53400080
ab € 8,55*
Zubehör
L-Verbinder alu-eloxiert 53067260
Brumberg Leuchten
53067260
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen