Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUM Alu-Anbauprofil 1St =2000mm P03-12 (f.Strips bis 12mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUM Alu-Anbauprofil 1St =2000mm P03-12 (f.Strips bis 12mm)
BRUM Alu-Anbauprofil 1St =2000mm P03-12 (f.Strips bis 12mm)
Artikel-Nr.:
     8604S-5472938
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53601260
EAN/GTIN:
     4251433912019
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Alu-Profil Länge:2000mm LED-Aluminium-Anbauprofil P03-12 zur Befestigung und passiven Kühlung von LED-Leiterplatten. Geeignet für LED-Leiterplatten IP00 (ohne Silikon-Mantel) bis zu einer Breite von 12,0mm und IP60 (mit Silikon-Mantel) bis zu einer Breite von 10,0mm. Oberfläche:Silber eloxiert, Abmessung:(L x B x H) 2000 x 17,8 x 10,8mm, optionales Zubehör:Polycarbonat-Abdeckungen in transparent bzw. Opal. Sonderlängen auf Anfrage.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,03*
€ 15,03*
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 13,01*
€ 18,52*
€ 5,46*
ab € 13,17*
€ 18,74*
€ 8,50*
ab € 13,47*
€ 19,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,60*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53001000
ab € 1,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400070
ab € 8,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53052260
ab € 1,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53053260
ab € 1,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53431070
ab € 11,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400000
ab € 8,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400080
ab € 8,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53067260
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.