Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektoreinsatz 8W MR16 dim4colour IP20 RGB+WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489350
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18438002
EAN/GTIN:
     4251433922926
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Lampenreflektor
lampenreflektor alu
led niedervolt reflektorlampe
LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, dim4colour (RGB+WW), 24 V DC, rund. RGB+WW-Modul, Anschlussleitung: 5-adrig, Ansteuerung: negativ, gemeinsame Anode (C.A.), Lichtstrom: RGB (kombiniert): 165 lm und WW (2850 K): 235 lm, Farbwiedergabe (WW): CRI > 90 Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 400 lm, Abstrahlwinkel: 60°, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät. Höhe: 50 mm, Form: rund, Spannungsart: DC, Durchmesser: 50 mm, Länge: 0 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der LEDs: 1, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: true, Lampenspannung: -...- V, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Konstantspannung: false, Betriebsstrom: -...- mA, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 8 W, Lichtstrom: 400 lm, Ausstrahlungswinkel: 60 °, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
18438002
Ident Code:
18438002
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 97,87*
€ 97,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,71*
€ 104,82*
€ 5,46*
ab € 85,57*
€ 107,02*
€ 8,50*
ab € 87,75*
€ 109,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,68*
€ 121,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.