Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED Leiste Innen RGBUWW 2700K VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5679268
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79542
EAN/GTIN:
     4012094795423
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 10 cm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 300 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 859 lm Lichtstrom 2700K pro Meter: 442 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 19,2 W Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h Energieeffiziensklasse: G LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben. Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle Schutzklasse: III, Breite: 12 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 5, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 30 mm, Lampenleistung je Meter: 19,2 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Lampenspannung: -...- V, Farbtemperatur: 2600...2900 K, Lichtfarbe: RGBW, Lichtstrom je Meter: 859 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 36000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
79542
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led-leisten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
59
€ 4,95*
ab € 71,03*
€ 88,46*
€ 8,50*
ab € 98,50*
€ 98,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,85*
€ 103,11*
€ 8,50*
ab € 85,52*
€ 106,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,35*
€ 119,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70500
ab € 2,00*
Zubehör
Rutec Licht
85272-V2
ab € 33,57*
Zubehör
Rutec Licht
80479
ab € 40,23*
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 48,42*
Zubehör
Rutec Licht
85274
ab € 44,61*
Zubehör
Rutec Licht
70537
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.