Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5724326
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13600174
EAN/GTIN:
     4251433942559
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 5.400 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 50 W, Ausführung des Rasters: ohne, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 600 mm, Polzahl: 3, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Pendellänge: 5000 mm, Nennspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 50 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5400 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Leuchtenlichtausbeute: 108 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
13600174
Ident Code:
13600174
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 502,29*
€ 584,00*
€ 65,00*
ab € 508,38*
€ 590,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 511,75*
€ 597,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 565,43*
€ 655,93*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,93*
€ 780,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,14*
€ 770,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,55*
€ 736,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,70*
€ 704,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,43*
€ 672,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680184
ab € 492,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680163
ab € 496,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680173
ab € 495,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680183
ab € 496,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680164
ab € 493,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680174
ab € 492,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601163
ab € 650,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601173
ab € 648,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601183
ab € 649,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601164
ab € 647,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601174
ab € 644,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601184
ab € 648,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.