Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5935616
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT-10-HESILED-250-(6,3X32)
EAN/GTIN:
     4055626897998
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt:  0,5 mm²- 16 mm², Farbe: grau Farbe: grau, Breite: 10,15 mm, Höhe: 88,9 mm, Tiefe: 77,23 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 6,3x32 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT-10-HESILED-250-(6,3X32)
Ident Code:
1090619
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen 10a, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 10,79*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 9,3586*
€ 11,2386*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 9,732*
€ 11,572*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 9,7737*
€ 11,6337*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 10,2857*
€ 12,1757*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 12,1757*
€ 14,48908
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,0957*
€ 14,39388
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 11,6857*
€ 13,90598
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 11,2557*
€ 13,39428
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 10,2857*
€ 12,23998
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,2857* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 304,3925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,783*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2286*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5298*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,733*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8225*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1472*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.