Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechseltaster 10 A, 250 V, PC, schw arzgrau, RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6096093
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     TA-WBSWGR1
EAN/GTIN:
     4012196571031
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
obo ausschalter
ausschalter
Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen. Nennspannung: 250 V, Montageart: Geräteeinbaukanal, Farbe: schwarz, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 36 mm, Gerätetiefe: 45 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
TA-WBSWGR1
Ident Code:
6120968
Weitere Suchbegriffe: Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,14*
€ 10,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,68*
€ 11,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,66*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.