Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6096093 Herst.-Nr.: 6120968 EAN/GTIN: 4012196571031 |
| |
|
| | |
| Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen. Nennspannung: 250 V, Montageart: Geräteeinbaukanal, Farbe: schwarz, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 36 mm, Gerätetiefe: 45 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | TA-WBSWGR1 | Ident Code: | 6120968 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,11* | € 10,21* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,12* | € 10,22* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,46* | € 10,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,74* | € 11,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,10* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|