Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6466634 Herst.-Nr.: CUTFOX-SPBOLTVDE EAN/GTIN: 4055626045504 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider, Querschnitt min.: 0 mm² Gesamtlänge: 200 mm, Ausführung/Betätigung: sonstige, Geeignet für max. Bolzendurchmesser: 4 mm, Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen: false, Schneidmesser auswechselbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CUTFOX-SPBOLTVDE | Ident Code: | 1212831 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,45* | € 46,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,87* | € 46,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,87* | € 48,07* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,12* | € 48,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,96* | € 49,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|