Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6466641 Herst.-Nr.: CUTFOX-SELM_DB EAN/GTIN: 4055626045597 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider, Querschnitt min.: 0 mm², schwarz Länge: 180 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, ESD geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CUTFOX-SELM_DB | Ident Code: | 1212839 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,28* | € 50,04* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,89* | € 50,64* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,91* | € 52,22* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,62* | € 53,40* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,92* | € 53,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|