Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NS X630F, 36kA/415 VAC, MicroLogic 7.3 E Vi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6509651
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C63F47E570
EAN/GTIN:
     3606481994653
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Gerätedose Unterputz
Der ComPacT NSX630F ist ein kompletter 3d-Kompaktleistungsschalter, der zur Optimierung von Platzbedarf und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Spezialanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440VAC 50/60Hz. Dieses Produkt enthält einen elektronischen MicroLogic 7.3 E Vigi-Auslöser mit einem Nennstrom von 570 A und einem integrierten einstellbaren Fehlerstromschutzschalter. Der Auslöser MicroLogic 7.3 E Vigi bietet einen einstellbaren Langzeit-, Kurzzeit- und unverzögerten Schutz. MicroLogic 7.3 E Vigi verfügt über eine eingebaute Anzeigeeinheit für die Feineinstellung und Anzeige der Energie (Energiezähler). Diese 4-polige Version (185mm x 255mm x 110mm) wird mit einer Vielzahl von optionalen Funktionen und Zubehör geliefert. Es entspricht den internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und den Marine-Spezifikationen. ComPacT NSX630F ist Teil der Schneider Electric EcoStruxure Power-Architektur. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 570 A, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 250...570 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 7, Bemessungsspannung: 440 V, Schutzart (IP): IP40, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 375...5700 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 855...6840 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: true, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
C63F47E570
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,31*
€ 329,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.311,45*
€ 2.454,47*
Frei Haus
ab € 2.837,05*
€ 2.990,53*
Frei Haus
ab € 2.889,37*
€ 3.044,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.051,28*
€ 3.216,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.216,38*
€ 3.827,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.185,55*
€ 3.790,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.097,94*
€ 3.686,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.056,66*
€ 3.637,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.051,28*
€ 3.631,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
LV432539
ab € 383,79*
Ähnlich
Schneider Electric
LV432570
ab € 13,07*
Ähnlich
Schneider Electric
LV432631
ab € 17,69*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429388
ab € 50,63*
Ähnlich
Schneider Electric
LV432592
ab € 14,41*
Ähnlich
Schneider Electric
LV432594
ab € 16,05*
Ähnlich
Schneider Electric
LV432641
ab € 544,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.