Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
NH-Sicherung
>
Artikel
Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-6807316
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
NH-SICHERUNG-25-A-690-V-GRÖSSE-000-GG-MG
EAN/GTIN:
5027590470957
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 690 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 3,5 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH000
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NH-SICHERUNG-25-A-690-V-GRÖSSE-000-GG-MG
Ident Code:
25NHG000B-690
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Sicherungsmaterial
>
NH-Sicherungseinsatz
Weitere Suchbegriffe:
NH-Sicherungssystem
,
Sicherungseinsatz
,
Sicherung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 3,67*
€ 5,40*
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,44*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 3,93*
€ 5,75*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,75*
Lager 6012
3
€ 3,90*
ab € 4,17*
€ 6,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage Schwingungsdämpfend für 00 Sicherungen 160A 690V ac, Serie Eaton Bussman
Eaton
SD00-D
ab € 5,78*
Zubehör
EBF00230S8 - SIZE00,100MM BRIDGE TER WITH BRIDGE CLA - Sicherungsschiene, Nieder
Eaton
EBF00230S8
ab € 62,09*
Zubehör
EBH00013TBM8 - SIZE 000 HOR FSD - 60MM BUS: M8 SCREWS - Lasttrennschalter, Niede
Eaton
EBH00013TBM8
ab € 57,36*
Zubehör
EBH000O3TS5-D - SIZE 000 HOR FSD,MOUN PLATE:S-BRI CLAM D - Lasttrennschalter, Ni
Eaton
EBH000O3TS5-D
ab € 32,78*
Zubehör
EBH000O3TS5L - SIZE 000 HOR FSD,MOUN PLATE:S-BRI CLAM L - Lasttrennschalter, Nie
Eaton
EBH000O3TS5L
ab € 26,95*
Zubehör
EBH0013TBF - SIZE 00 HOR FSD-60MM BUS:FRAME CLAMPS BF - Lasttrennschalter, Niede
Eaton
EBH0013TBF
ab € 62,09*
Zubehör
EBH00O3TS5L - SIZE 00 HOR FSD,MOUNT PLATE:S-BRIDGE C - Lasttrennschalter, Nieder
Eaton
EBH00O3TS5L
ab € 33,51*
Zubehör
EBV0033SV0 - SIZE00185MM VER FSD V-TER W.O V1-CLAM - Lasttrennschalter, Niedersp
Eaton
EBV0033SV0
ab € 93,58*
Zubehör
Lasttrennschalter 3polig 160A 690V Niedersp. EBH00O3TV1
Eaton
EBH00O3TV1
ab € 55,46*
Zubehör
SD00-S - NH00 SINGLE POLE SILVER
Eaton
SD00-S
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen