Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 5,0kW 7,6A 180cbm/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6840219
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     EHR-R5/160
EAN/GTIN:
     4010184087106
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C). Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: true, Geeignet für Boxlüfter: true, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: true, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
EHR-R5/160
Ident Code:
08710
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 316,48*
€ 376,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 318,93*
€ 379,39*
Frei Haus
ab € 332,51*
€ 396,99*
Frei Haus
ab € 335,17*
€ 400,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 369,93*
€ 437,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,64*
€ 520,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,70*
€ 511,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,06*
€ 498,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,66*
€ 482,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08708
ab € 117,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08709
ab € 169,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09433
ab € 163,59*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09434
ab € 180,60*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09436
ab € 183,49*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
09437
ab € 200,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08711
ab € 305,04*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08713
ab € 328,62*
Ähnlich
Helios
A080202
ab € 324,83*
Ähnlich
Helios
A052772
ab € 201,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.