| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850642 Herst.-Nr.: MLA50 EAN/GTIN: 4012799511168 |
| |
|
| | |
| Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLA 50, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Aluminium, Farbe: Alu eloxiert, Gewicht: 3,38 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,83 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Freier Querschnitt: 1526 cm2, Breite: 552 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 585 mm, Höhe mit Verpackung: 585 mm, Tiefe mit Verpackung: 65 mm Farbe: Aluminium, Werkstoff: Aluminium, Frontbreite: 552 mm, Fronthöhe: 530 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | MLA50 | Ident Code: | 0151.0116 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 417,15* | € 485,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,01* | € 499,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,36* | € 504,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 436,25* | € 507,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 497,53* | € 571,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|