Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6850918
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ECA120KF
EAN/GTIN:
     4012799840114
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ausführung mit Lichtsteuerung: Mit elektrisch betätigtem Innenverschluss. Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z. B. beim Einschalten einer Lampe. Einschalthelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschalthelligkeit (am Gerät) max. 0,3 Lux. Installation eines Schalters entfällt. Einschaltverzögerung ca. 50 Sekunden. Nachlaufzeit ca. 6 Minuten. Nicht drehzahlsteuerbar. Hohes Fördervolumen trotz kompakter Baugröße. Kombiniert großes Fördervolumen mit Druckstärke. Thermischer Überlastungsschutz. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Mit VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 120 24 V. Mit Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Kondenswasser bei Deckeneinbau. Drehzahlsteuerung optional für ECA-Ventilatoren in Standardausführung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise: Einfache, schnelle Demontage der Abdeckung. Schnelles Befestigen des Ventilators im Rohr durch 2 Klemmfedern. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Sicherheitshinweise: ECA 120-Geräte mit der Schutzart IP 45 sind im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise.Artikel: ECA 120 KF, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 180 m3/h, Drehzahl: 2600 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 19 W, IMax: 0,14 A, Schutzart: IP 34, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,9 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,06 kg, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 120 mm, Breite: 171 mm, Höhe: 171 mm, Tiefe: 114 mm, Breite mit Verpackung: 180 mm, Höhe mit Verpackung: 180 mm, Tiefe mit Verpackung: 140 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 36 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: mit Dämmerungsschalter verzögert, Farbe: weiß, Ausführung: axial, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 180 m³/h, Nennweite: 120 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Richtung: Entlüftung, Schutzart (IP): IP34
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ECA120KF
Ident Code:
0084.0011
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, badezimmer ventilator, WC-Lüfter, Rohreinschubventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,44*
€ 225,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,73*
€ 230,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,87*
€ 232,35*
Frei Haus
ab € 191,69*
€ 234,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 223,45*
€ 267,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 100,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0951
ab € 26,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 11,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 145,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 146,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 265,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 88,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 185,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 178,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 46,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0950
ab € 33,52*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 77,80*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 135,17*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 149,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.