Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachlüfter, Dachentlüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7381767
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3140100
EAN/GTIN:
     4028177709140
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Dachlüfter TopTherm, 873/965 m³/h, 220-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 400 mm, Höhe: 133 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Filter: false, Dachlüfter: true, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 873 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 220...240 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 220...240 V, Schutzart (NEMA): NEMA 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3140100
Ident Code:
3140100
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Dachlüfter, Filtermatte, Filtermatten, Lüftereinschübe Filter, Rack Zubehör, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dachlüfter rittal, rack zubehör, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,13*
€ 360,59*
€ 6,78*
ab € 322,79*
€ 360,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,22*
€ 360,62*
Frei Haus
ab € 323,84*
€ 371,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 340,20*
€ 379,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,45*
€ 447,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,60*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,59*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,05*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,89667*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,22*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.