Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachlüfter, Dachentlüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7381769
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3140140
EAN/GTIN:
     4028177709133
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Dachlüfter TopTherm, 863/942 m³/h, 380-415 V, 3~, 50/60 Hz, 400-480 V, 3~, 60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 400 mm, Höhe: 133 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Filter: false, Dachlüfter: true, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 863 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 400...460 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 400...460 V, Schutzart (NEMA): NEMA 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3140140
Ident Code:
3140140
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Dachlüfter, Filtermatte, Filtermatten, Lüftereinschübe Filter, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dachlüfter rittal, dachlüfter, axialgebläse ac, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,57*
€ 417,35*
Frei Haus
ab € 381,50*
€ 430,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 386,47*
€ 430,05*
€ 5,95*
ab € 391,17*
€ 435,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 393,74*
€ 438,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,49*
€ 521,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,92*
€ 505,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,74*
€ 468,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,55*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,13*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,96584*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,32*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.