Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Polzahl: 8, Leistun gskontakte: 0, Steuerkontakte: 8, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7998137
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-M-08-EMC-DSUB-F
EAN/GTIN:
     4055626727981
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Steckverbinder, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 8, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 5 A, 0,09 mm² ... 0,52 mm², Leitungsaußendurchmesser:3 mm ... 9,5 mm, Anwendung: Daten/Signal Höhe: 15,5 mm, Tiefe: 45,9 mm, Bemessungsspannung: 48 V, mit Drahtschutz: false, Polzahl: 8, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: 85 °C, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 0,8 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Durchmesser des Steckkontaktes: 1 mm, Kontakteinsatz ohne Kontakte: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,09...0,52 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,09...0,52 mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 5 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-M-08-EMC-DSUB-F
Ident Code:
1066080
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,54*
€ 20,63*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 21,58*
€ 6,90*
ab € 16,66*
€ 23,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,75*
€ 23,05*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,92*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418787
ab € 0,4686*
Zubehör
Phoenix Contact
1418788
ab € 0,4814*
Zubehör
Phoenix Contact
1678635
ab € 92,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1417376
ab € 2,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 677,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.