Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTR 24 V Öff./Schließ. Aus + Kontroll Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8170320
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     247300
EAN/GTIN:
     4010337104391
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht - Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 24 V~. - Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. - Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung. - Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) über Zentraluhr. - Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung. - Interner Temperatursensor. - Frostschutzfunktion. - Geräuschloses Schalten. - Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung). - Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur). - Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. - Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Ausführung: markengebunden, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, Art der Spannungsversorgung: 24 V AC, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,5 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Verdeckte Bedienung: false, Max. Spannung der Kontakte: 24 V, Regelcharakteristik: PID, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, mit Geräuschniveauanzeige: false, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: true, Differenzwert: -...- K, Thermische Rückkopplung: ohne, Geeignet für Kühlen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
247300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,88*
€ 48,42*
1
€ 5,46*
ab € 38,48*
€ 50,10*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 41,02*
€ 50,16*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,31*
€ 51,38*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 45,02*
€ 58,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.