Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 14,4 W / m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8789929
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     38203004
EAN/GTIN:
     4251433941897
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine 5 m, CRI > 80, 14,4 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1354.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch): 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Schutzklasse: III, Breite: 8 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP00, Kleinster Biegeradius: 30 mm, Lampenleistung je Meter: 14,4 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 50 mm, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 120, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: -...- K, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 1354 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 54000 h, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
38203004
Ident Code:
38203004
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,63*
€ 40,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 30,74*
€ 41,71*
€ 5,00*
ab € 30,84*
€ 41,75*
€ 3,90*
ab € 31,77*
€ 43,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,74*
€ 48,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 11,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 16,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 18,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 28,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 42,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381261
ab € 4,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381262
ab € 9,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53601260
ab € 12,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602070
ab € 17,94*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654260
ab € 17,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53655070
ab € 26,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.