Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9042765
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT6-DREHSI(6,3X32)
EAN/GTIN:
     4063151153090
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT6-DREHSI(6,3X32)
Ident Code:
1154813
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,75*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,905*
€ 4,765*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,944*
€ 4,834*
50
Frei Haus
ab € 4,0084*
€ 4,8984*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,2642*
€ 5,1942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,1942*
€ 6,1811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0742*
€ 6,0383
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,9042*
€ 5,836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,6842*
€ 5,5742
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,2642*
€ 5,0744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 259,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 2,2167*
Zubehör
Phoenix Contact
1207608
ab € 6,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035982
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035983
ab € 0,75*
Zubehör
Phoenix Contact
3036932
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032237
ab € 0,2282*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3872*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,239*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3416*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,354*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.