Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 1100x300x161mm univers IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2197816
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB71A
EAN/GTIN:
     3250612737468
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 84PLE, 1x7 Reihen1100x300x161mm, ohne Klemme. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, ohne PE/N-QuickConnect-Klemmen und ohne Träger. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 300 mm, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 165 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 7, Einbauhöhe: 1100 mm, Art der Abdeckung: Tür, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 156 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FWB71A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 400,35*
€ 473,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 406,27*
€ 477,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 406,68*
€ 478,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,33*
€ 495,59*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 467,86*
€ 548,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,86*
€ 653,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,52*
€ 649,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,95*
€ 622,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,18*
€ 601,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,86*
€ 556,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,92*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,95*
Zubehör
Hager
FZ148N
ab € 196,44*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,79*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,70*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,07*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ850S
ab € 10,73*
Zubehör
Hager
KM13A
ab € 7,75*
Zubehör
Hager
KM22A
ab € 16,54*
Zubehör
Hager
KM25A
ab € 17,43*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
U842B
ab € 2,86*
Zubehör
Hager
UM00K3
ab € 17,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.