Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Multimediaverteiler 4-reihig Volta,Dreifachsteckdose,PatchPanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2910696
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH48NW
EAN/GTIN:
     3250616480254
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Multimedia, volta, HWV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür. Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang, ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung und integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmen-Demontage. Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden. Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90° drehbar) montiert. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten). Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 348 mm, Höhe: 755,5 mm, Tiefe: 98 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 89 mm, Anzahl der Reihen: 4, Einbauhöhe: 720 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 314 mm, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 91,5 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VH48NW
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 133,52*
€ 158,72*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 134,32*
€ 160,29*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 134,83*
€ 161,11*
1 Tag
71
€ 5,90*
ab € 134,96*
€ 161,29*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 157,78*
€ 185,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,65*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,13*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 83,56*
Zubehör
Hager
VH603NWH
ab € 193,58*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 66,87*
Zubehör
Hager
VZ124W
ab € 49,98*
Zubehör
Hager
VZ125E
ab € 34,54*
Zubehör
Hager
VZ125W
ab € 55,88*
Zubehör
Hager
VZ127N
ab € 34,40*
Zubehör
Hager
VZ145N
ab € 24,30*
Zubehör
Hager
VZ222H
ab € 14,43*
Zubehör
Hager
VZ304N
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ306
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
VZ316FB
ab € 12,56*
Zubehör
Hager
VZ317FS
ab € 12,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.