Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX CableNet Sichttür 42 HE 600x2000x600mm RAL7035 mit Seitenwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8970666
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     TX7888266
EAN/GTIN:
     4028177966949
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
TX CableNet Netzwerkschrank, BHT: 600x2000x600 mm, 42 HE, mit Sichttür Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: passiv, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, mit Sockel: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, mit Dachblech: true, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: false, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TX7888266
Ident Code:
7888266
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 611,04*
€ 681,72*
€ 65,00*
ab € 614,80*
€ 686,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 615,66*
€ 686,97*
€ 53,00*
ab € 619,36*
€ 687,54*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 727,16*
€ 803,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,36*
€ 956,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,80*
€ 950,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,53*
€ 901,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,73*
€ 880,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,16*
€ 865,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151305
ab € 37,72*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,67*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 39,33*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,59*
Zubehör
Rittal
5501410
ab € 24,61*
Zubehör
Rittal
5302043
ab € 50,59*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,67*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,80*
Zubehör
Rittal
5302020
ab € 26,61*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
7220600
ab € 8,46*
Zubehör
Rittal
5502225
ab € 40,30*
Zubehör
Rittal
5503010
ab € 140,91*
Zubehör
Rittal
8800490
ab € 1,86*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 15,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.