Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, 19'-Profilschie nen standard,RAL7035,BHT 600x1800x800mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9786911
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX5328123
EAN/GTIN:
     4028177945494
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 600x1800x800 mm, 38 HE, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 15000 kg, mit Sichttür: true, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 38, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: false, Zerlegbar: false, Rastermaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX5328123
Ident Code:
5328123
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 972,88*
€ 1.062,69*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,34*
€ 1.062,70*
Frei Haus
ab € 995,66*
€ 1.099,68*
€ 65,00*
ab € 1.004,30*
€ 1.099,75*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.017,32*
€ 1.117,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,88*
€ 1.330,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,30*
€ 1.321,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,52*
€ 1.277,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,75*
€ 1.248,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,32*
€ 1.210,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,907*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,59*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
2573000
ab € 14,88*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,28*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,68*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,99*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 50,27*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,28*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 25,88*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 27,26*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,29*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,80*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,53*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,708*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.