Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Gestellrahmen
>
Artikel
VX IT, belüftet, 19'-Profilschienen dynamic, RAL7035, BHT 600x2450x1000mm,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
icecat
Lager 6233
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6233-9786993
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
VX5334813
EAN/GTIN:
4028177945630
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank dynamic, BHT: 600x2450x1000 mm, 52 HE, Aluminium-Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten Breite: 600 mm, Höhe: 2450 mm, Oberfläche: EV003615, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX5334813
Ident Code:
5334813
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Verteilerschränke / Schaltschrank (Netzwerkschrank
>
Netzwerkschrank
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll rahmen rittal
,
19 zoll gestellrahmen
,
Verteiler-Rack
,
LAN-Schrank
,
Netzwerkverteiler
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.551,52*
€ 1.680,92*
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.554,38*
€ 1.680,93*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.610,56*
€ 1.739,52*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 1.619,10*
€ 1.754,47*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.627,44*
€ 1.768,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,20*
€ 2.104,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.756,34*
€ 2.090,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.699,78*
€ 2.022,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,49*
€ 1.980,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.627,44*
€ 1.936,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6233
Versand:
Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6233
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindpanel, 1 HE, RAL 9005
Rittal
7151005
ab € 12,495*
Zubehör
Blindpanel, 2 HE, RAL 9005
Rittal
7152005
ab € 13,23*
Zubehör
Blindpanel, 3 HE, RAL 9005
Rittal
7153005
ab € 14,45*
Zubehör
Blindpanel, 6 HE, RAL 9005
Rittal
7156005
ab € 22,005*
Zubehör
Bodenbefestigungslasche für Sockel TS, Flex-Block, Sockel komplett
Rittal
2817000
ab € 4,907*
Zubehör
CMC Verlängerungskabel C19 / C20 CMC Verlängerungskabel C19 / C20
Rittal
7200217
ab € 8,65*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 20,59*
Zubehör
DK Einsteckverschraubung, 19", M6, L: 16 mm
Rittal
2094400
ab € 19,55*
Zubehör
Dokumentenklammer, magnetisch
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Doppel-Lenkrollen, max. statische Last pro Bauteil 120 kg, Bodenfreiheit 125mm
Rittal
7495000
ab € 120,68*
Zubehör
EL Käfigmuttern, M5, 50 Stk., mit Kontaktierung, für Blechstärke: 0,8-2,5 mm
Rittal
2094500
ab € 11,96*
Zubehör
EL Käfigmuttern, M6, ohne Kontaktierung, für Blechstärke: 0,8-2,5 mm
Rittal
2092200
ab € 0,2318*
Zubehör
Funk-Komfortgriff für VX IT, 868 Mhz, RAL 9005
Rittal
7030621
ab € 326,28*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 250 mm, RAL 9005
Rittal
5501615
ab € 24,68*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 400 mm, RAL 9005
Rittal
5501625
ab € 29,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen