Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2000x1695x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-50516-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50516-60
EAN/GTIN:
     4250797507886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x1695x600 mm 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
97,53 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1695 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,98*
€ 341,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,01*
€ 341,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,61*
€ 342,98*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 292,14*
€ 353,44*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 357,30*
€ 428,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,72*
€ 499,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,30*
€ 425,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50509-60
ab € 150,90*
Zubehör
k.A.
B3-28166-K
ab € 46,68*
Zubehör
k.A.
B3-50511-60
ab € 161,24*
Zubehör
k.A.
B3-50513-60
ab € 191,21*
Zubehör
k.A.
B3-50517-60
ab € 233,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.