Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1751x626mm,Fachl. 250kg,5xHolzboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525293
525293
525293
525293
Artikel-Nr.:
     827-525293
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50516-60
EAN/GTIN:
     4250797507886
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1751 x 626 mm
  • Feldlast 2000 kg
  • Fachlast 250 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1695 x 600 mm
  • 5 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 525288 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x875x626 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525290 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1005x626 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525292 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1285x626 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525294 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1695x600 mm, Fachl. 250 kg, 5xHolzboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 525382 Holzboden, f. Spanplatten-Steckregal, BxT 1695x600 mm, Stärke 16 mm, Fachl. 250 kg, eingelegt, Holz, Dekor natur

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
regalwerk
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1751 mm
Tiefe:
626 mm
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1695 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Aussteifungstraversen
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
97.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Regal, Werkstatt-Regal, Steckregal mit Holzboden, Spanplattenregal, Holzregal, Werkstattregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,98*
€ 341,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,01*
€ 341,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,61*
€ 342,98*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 292,14*
€ 353,44*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 357,30*
€ 428,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,44*
€ 420,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,41*
€ 416,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,10*
€ 385,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,14*
€ 347,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50509-60
ab € 150,90*
Zubehör
k.A.
B3-28166-K
ab € 46,68*
Zubehör
k.A.
B3-50511-60
ab € 161,24*
Zubehör
k.A.
B3-50513-60
ab € 191,21*
Zubehör
k.A.
B3-50517-60
ab € 233,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.