Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter ELRH3-I-SC-24DC/500AC-9-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1250543
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908694
EAN/GTIN:
     4055626322186
Suchbegriffe:
Motorstarter
Vorschaltgerät
motorstarter phoenix contact
motorstarter
Hybrid-Motorstarter als Alternative zur klassischen Schützschaltung. Startet 3~ AC Motoren bis 9 A und bietet Motorschutz. Mögliche Versorgung und Relaiserweiterung über Tragschienen-Busverbinder. Breite: 22,5 mm, Höhe: 107 mm, Tiefe: 114 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 9 A, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1,5...9 A, Externer Reset möglich: true, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 19,2 V, Schutzart (IP): IP20, Auslöseklasse: CLASS 10, mit Kurzschlussauslöser: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Art des Motorstarters: Direktstarter (DOL), Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: 9 A, Temperaturkompensierter Überlastschutz: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ELRH3-I-SC-24DC/500AC-9-P
Ident Code:
2908694
Weitere Suchbegriffe: Dreieckschütz, Schütz, Wendeschütz, Netzschütz, Stern-Dreieck-Kombination
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,12*
€ 111,82*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,48*
€ 115,18*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,89*
€ 120,94*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,30*
€ 122,38*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,80*
€ 123,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908701
ab € 27,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2909573
ab € 25,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1009831
ab € 138,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1009832
ab € 138,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 126,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.