Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher PZ1x150mm slipSTOP 05006163001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1572740
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006163001
EAN/GTIN:
     4013288105462
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz- Schraubendreher, PZ 1 x 150 mm Wera VDE- Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Spitze von Wera Lasertip- Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. 05006163001 Ausführung: gerade, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Isoliert: true, Größe: 1, Gewicht: 65,2 g, Gesamtlänge: 248 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 150 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Klingenmaterial: sonstige, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: sonstige, Durchgehende Klinge: false, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false, Oberflächenbehandlung Klinge: sonstige, VDE-geprüft: true Maße: PZ 1/150
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera Werkzeuge GmbH
Produkt Typ:
05006163001
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 11,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,40*
€ 13,30*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 13,81*
1
€ 8,95*
ab € 10,00*
€ 14,00*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,43*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05006162001
ab € 4,64*
Ähnlich
Wera
05006164001
ab € 6,59*
Ähnlich
Wera
05006165001
ab € 10,06*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,29*
Ähnlich
Wera
05006168001
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.