Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstrom-/Übersp.-Ableiter DEHNgate DGA L4 7 16 S 929047


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010791
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929047
EAN/GTIN:
     4013364091085
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Kombiableiter in wartungsfreier Lambda/4-Technik mit abgestimmtem Frequenzband. Die Ableiter können auch hohe Blitzteilströme ableiten. Keine Fernspeisung möglich, da der Ableiter für niederfrequente Signale einen galvanischen Kurzschluss darstellt. Alternative Typen mit geänderter Anschlussart auf Anfrage erhältlich. Montageart: Connector/Kabeladapter, Anschluss 1: 7/16 Connector, Frequenz: 380...512 MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 25 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 1, Schutzpegel: 130 V, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Nennableitstoßstrom (8/20): 50 kA, Nennlaststrom: 0 A, Höchste Dauerspannung DC: 0 V, Schutzart (IP): IP65, Nennspannung DC: 0,0 V, Ableiterüberwachung: false, Baubreite: 116 mm, Trennmöglichkeit des Signalkreises: false, Erdung über: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
929047
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 50ka, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
69
€ 6,90*
ab € 166,55*
€ 166,55*
€ 5,95*
ab € 150,95*
€ 182,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,49*
€ 184,71*
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 186,66*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,26*
€ 192,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 4,11*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,47*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 21,67*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,88*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 26,78*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 12,10*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 17,53*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,74*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,76*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,36*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.