Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXB Batterieerweiterungen EXB APC Smart-UPS X-Serie 48V, Rack SMX48RMBP2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2030394
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMX48RMBP2U
EAN/GTIN:
     0731304268611
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Schließen Sie dieses externe Akkupack einfach an eine vorhandene APC Smart-UPS X an, um die Akkulaufzeit der angeschlossenen Geräte während eines Stromausfalls sofort zu erhöhen. Schließen Sie dieses externe Akkupack einfach an eine vorhandene APC Smart-UPS X an, um die Akkulaufzeit der angeschlossenen Geräte während eines Stromausfalls sofort zu erhöhen. Bitte lesen Sie das Handbuch Ihrer APC Smart-UPS X, um die Kompatibilität mit dieser externen Batteriehalterung zu bestätigen. Der Akkupack lässt sich einfach per Plug-and-Play auf eine in Betrieb befindliche APC Smart-UPS aufsetzen und sichert so die Stromverfügbarkeit bei gleichzeitiger Erhöhung der Laufzeitkapazität. Durch das intelligente Batteriemanagement und die Präzisionsladung der APC Smart-UPS erhält das Batteriepaket die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des USV-Systems aufrecht. Das APC-Batteriepaket bietet eine skalierbare Laufzeit für die APC Smart-UPS X, so dass bei Bedarf schnell mehrere Batteriepakete hinzugefügt werden können. Das Batteriepaket kann sowohl in einer Tower-Konfiguration neben einer APC Smart-UPS als auch in einer Rack-Mount-Konfiguration unter der USV montiert werden. Paket enthält APC SMX48RMBP2U Externes Batteriepaket, Installationshandbuch und Rack-Montagehalterungen. Nennspannung: 48 V, Breite: 432 mm, Ausführung: sonstige, Gewicht: 28640 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 864000 mAh, Durchmesser: 0,0 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 490 mm, geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: 0,0...40 °C, geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 89 mm, Akkupack: false, Anzahl der Zellen: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
SMX48RMBP2U
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 685,23*
€ 732,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 688,87*
€ 738,27*
3 Tage
90
Frei Haus
ab € 691,66*
€ 739,69*
€ 1,93*
ab € 694,11*
€ 740,42*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 776,80*
€ 835,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,49*
€ 994,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,98*
€ 993,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,75*
€ 979,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,28*
€ 960,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,80*
€ 924,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SURT192RMXLBP3U
ab € 1.492,84*
Ähnlich
APC
SURTA48XLBP
ab € 804,47*
Ähnlich
APC
SURTA48RMXLBP2U
ab € 1.015,77*
Ähnlich
APC
SUVTOPT114
ab € 140,41*
Ähnlich
APC
SUVTOPT112
ab € 154,96*
Ähnlich
APC
SUVTOPT115
ab € 150,13*
Ähnlich
APC
SUVTOPT104
ab € 1.749,57*
Ähnlich
APC
SUVTOPT105
ab € 1.706,44*
Ähnlich
APC
SMX120RMBP2U
ab € 952,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.