Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2030477 Herst.-Nr.: SURT002 EAN/GTIN: 0731304217794 |
| |
|
| | |
| Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Die Zuverlässigkeit von Smart-UPS für kleine Budgets. Beinhaltet: Installationsanleitung, Montagezubehör, User manual Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet. Nennstrom: 0,0 A, Breite: 432 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 660 mm, Nennleistung: 5000 VA, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Kapazität: 0,0 Ah, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | SURT002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,61* | € 1.140,67* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.063,03* | € 1.140,99* | | | | | 40 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.073,70* | € 1.147,77* | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.088,90* | € 1.167,50* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.182,56* | € 1.259,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|