Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2100243 Herst.-Nr.: 7306160 EAN/GTIN: 4003773075141 |
| |
|
| | |
| 73 06 160 KNIPEX X-Cut schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht. Kraftvoll, leicht und universell. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Große Öffnungsweite für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Litzen. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. 40% Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm - VDE-geprüft: ja . Isoliert: true, Form: Standard, Oberflächenschutz: sonstige, Schutzisoliert 1000 V: true, mit Abisolierfunktion: false, ESD geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | KNIPEX C. Gustav Putsch KG | Produkt Typ: | 7306160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider 160mm, elektronik seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,04* | € 30,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,96* | € 31,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,81* | € 32,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,84* | € 33,01* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,14* | € 38,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|