Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAS,BR135,1x3NH00,Standard-Version ZAN135AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2186752
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN135AAA
EAN/GTIN:
     3250611070788
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse 100a
Hausanschlusssäule, Baureihe 135, 1x3NH00, Zu: 10-95mm², Ab: 10-50 mm².Bestückte Verteilersäule rund als Hausanschlusssäule, Schutzart IP44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit NH-Sicherungsunterteil und Berührungsschutzabdeckung, aushängbare Stecktüren, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern (Grundausführung), andere Schließung je nach VNB- Ausführung. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Breite: 360 mm, Höhe: 1350 mm, Tiefe: 360 mm, Bemessungsstrom: 100 A, Anbaumöglichkeit: true, mit transparentem Deckel: false, Anzahl der Gruppen: 1, Sicherung: NH-Sicherung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAN135AAA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 618,14*
€ 701,05*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 621,79*
€ 707,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 636,12*
€ 720,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 645,67*
€ 731,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 665,16*
€ 752,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,06*
€ 894,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,61*
€ 888,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,18*
€ 857,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,92*
€ 831,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,16*
€ 791,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY90267
ab € 86,21*
Zubehör
Hager
ZAY90266
ab € 88,54*
Zubehör
Hager
ZAY50995
ab € 11,82*
Zubehör
Hager
ZAY95000
ab € 31,00*
Zubehör
Hager
ZAY49439
ab € 11,09*
Zubehör
Hager
ZAY50994
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.