Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FB-Kanal Endplatte lichtgrau M55237035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2193865
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55237035
EAN/GTIN:
     4012740137409
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Endstück aus Kunststoff halogenfrei Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 lichtgrau.Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 150 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: true, Höhe: 61 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...90 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false: 61/150
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
M55237035
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 8,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 8,19*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,11*
€ 8,84*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M53939010
ab € 3,35*
Ähnlich
Hager
M54037035
ab € 3,33*
Ähnlich
Hager
M54139010
ab € 4,42*
Ähnlich
Hager
M54539010
ab € 3,93*
Ähnlich
Hager
M58039010
ab € 3,45*
Ähnlich
Hager
M59639010
ab € 3,14*
Ähnlich
Hager
M54137035
ab € 4,04*
Ähnlich
Hager
M55037035
ab € 5,77*
Ähnlich
Hager
M55137035
ab € 4,68*
Ähnlich
Hager
M55137030
ab € 5,28*
Ähnlich
Hager
M55237030
ab € 4,96*
Ähnlich
Hager
M55337030
ab € 5,47*
Ähnlich
Hager
M58337035
ab € 11,47*
Ähnlich
Hager
M55437035
ab € 6,45*
Ähnlich
Hager
M55437030
ab € 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.