Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion M16-M12 Messing vernickelt 167RMSM16-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2461118
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089505
EAN/GTIN:
     4012195475392
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. * Preise laut DEL-Notierung. Vernickelt: true, Werkstoff: Messing, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 12, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 16, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch Anschluss-/Innengewinde: M16/M12
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
167RMSM16-12
Ident Code:
2089505
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, reduktion, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 0,98*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,77884*
€ 1,00884*
50
€ 5,95*
ab € 0,79184*
€ 1,02184*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8195*
€ 1,0595*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,849*
€ 1,099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,16*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 9,01*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 7,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.