Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraub-Abstandschelle mit M6-Gewinde Schrauben M5x16 2900M639-42G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2621540
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383418
EAN/GTIN:
     4012195569237
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Mit Gewinde M6. Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Durchmesser: 39...42 mm, Kunststoffummantelt: false Größe: 40 Spannbereich (mm): 39-42
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
2900M639-42G
Ident Code:
1383418
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 2,7407*
€ 3,5707*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,3783*
€ 4,3683*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,42*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,4344*
€ 4,4444*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,4625*
€ 4,4825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,4444*
€ 5,28884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1944*
€ 4,99134
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4344*
€ 4,08694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 111,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 77,6275*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 78,3905*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 79,214*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 79,294*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,55717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 47,3996*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383426
ab € 52,2812*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 80,9434*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383507
ab € 72,5536*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383213
ab € 1,86127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,20739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.