Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Wippe m. Symb. Klingel (LS990) weiss LS990K
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-3055320
Hersteller:
Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
LS990K
EAN/GTIN:
4011377124202
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe, weiß für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U Material: Duroplast Maße (B x H): 70 x 70 mm Farbe: weiß, Breite: 70 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol "Klingel", Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
LS990K
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Schalter-Steckdosen Material(Installation)
>
Wippe / Abdeckung (Installation)
Weitere Suchbegriffe:
Wippe
,
jung schalterabdeckung weiß
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung jung
,
Wippschalter
,
Abdeckung für Taster
,
Wippschalter-Wippe
,
Druckknopf
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,61*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,78*
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,84*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,40*
€ 5,09*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG AL 2990 K Aluminium
Jung
AL2990K
ab € 9,37*
Ähnlich
JUNG AL 2990 L Rocker
Jung
AL2990L
ab € 9,36*
Ähnlich
JUNG AL2990KAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
AL2990KAN
ab € 9,37*
Ähnlich
JUNG AL2990LAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
AL2990LAN
ab € 9,38*
Ähnlich
JUNG AL2990T Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
AL2990T
ab € 9,37*
Ähnlich
JUNG AL2990TAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
AL2990TAN
ab € 9,38*
Ähnlich
JUNG ES 2990 K
Jung
ES2990K
ab € 9,38*
Ähnlich
JUNG ES 2990 L
Jung
ES2990L
ab € 9,39*
Ähnlich
JUNG ES 2990 T
Jung
ES2990T
ab € 9,37*
Ähnlich
JUNG LS 990 K WW
Jung
LS990KWW
ab € 4,26*
Ähnlich
JUNG LS 990 T WW
Jung
LS990TWW
ab € 4,28*
Ähnlich
JUNG LS990L Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
LS990L
ab € 3,16*
Ähnlich
JUNG LS990T Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
LS990T
ab € 3,19*
Ähnlich
Jung Abdeckung Symbolwippe "Licht" LS 990, LS design, LS plus Alpinweiß LS 990 L WW
Jung
LS 990 L WW
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen