Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NEOZED gG D03 AC400V 100A rot D03GG40V100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3363221
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N212647
EAN/GTIN:
     4086500010356
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
mersen neozed
neozed
Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Einsätze werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. D0 Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3 Bemessungsstrom: 100 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: rot, Baugröße: D03, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Nennstrom (A): 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH
Produkt Typ:
D03GG40V100
Ident Code:
N212647
Weitere Suchbegriffe: neozed d03, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G- Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,00*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,87*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,02*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,7947*
€ 5,1447*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,19*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.