Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3486141 Herst.-Nr.: ZB5AW0M11 EAN/GTIN: 3389110909135 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Harmony XB5/ZB5 aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus- Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Dieser Hilfsschalterblock beinhaltet eine universelle LED in der Farbe weiß, welche mit jedem beliebig farbigen Frontelement kompatibel ist und benötigt eine Versorgungsspannung von 230V AC. Zusätzlich ist 1 Schließer vorhanden. Das universell einsetzbare, weiße LED-Modul sorgt damit für eine einfachere Auwahl im Bestellprozess sowie für ein vereinfachtes Lagermanagement. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Fassung: sonstige, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: true, Farbe des Leuchtmittels: weiß, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: Frontbefestigung, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 230...240 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 230...240 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 0,0 V, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZB5AW0M11 | Ident Code: | ZB5AW0M11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, not aus schaltgerät schneider electric, not aus erweiterungsmodul, kontrollleuchte 240v, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,36* | € 18,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,43* | € 18,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,32* | € 19,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,93* | € 19,98* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,03* | € 23,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|