Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF12Z-30-10 Schütz 12-20V D C AF12Z-30-10-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3526538
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL156001R2010
EAN/GTIN:
     3471523113503
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Die 3-poligen Schütze AF12Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. AFZ- Schütze können kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen (gemäß SEMI F47-0706) widerstehen. Alle integrierten oder nachträglich anbaubaren Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiterhin besitzen sie einen eingebauten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzlichen Löschglieder. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. Breite: 45 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 77 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 12 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 28 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 12...20 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 12...20 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...20 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 690 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 5,59 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AF12Z-30-10-20
Ident Code:
1SBL156001R2010
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 12 v, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,74*
€ 43,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,83*
€ 47,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,50*
€ 51,43*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,87*
€ 51,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,53*
€ 57,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 30,24*
Zubehör
ABB
BER16-4
ab € 8,66*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 47,50*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 7,03*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,16*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,17*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,60*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.