Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Verteiler 83706


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3623412
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83706
EAN/GTIN:
     4015394210719
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
cee wandverteiler
MENNEKES Aufputz-Verteiler anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP44 Gehaeuse: 1 Edelstahlgehaeuse, 1.4301 geschliffen, K240 700x530x350 mm (HxBxT) Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V Pos.02 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS- Schalter 32A 3p C Pos.03 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS- Schalter 16A 3p C Pos.04 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 4 LS- Schalter 16A 1p B Pos.01,04 (2x Schuko) 1 LS- Schalter 63A 3p C (Vorsicherung FI) 1 FI- Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Pos.02-04 (2x Schuko) 1 LS- Schalter 63A 3p C (Vorsicherung FI) 1 FI- Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 2 x Leitungseinfuehrungstuelle unten,geeignet fuer Leitungsdurchmesser von 13-43mm 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten Klemme fuer 2 Leitungen bis 5 x 50 mm² Fronttuer mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Bei gesteckten Steckern abschliessbar Gesamtgewicht: ca. 50 KG Der Schutzgrad IP44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten Kabelrampe erreicht ! Farbe: grau, Breite: 530 mm, Höhe: 700 mm, Tiefe: 350 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 4, Absicherung: LS- Schalter/D0-Sicherung, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Fehlerstrom-Typ: A, FI- Schutzschalter: sonstige, CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: 1x63A5p400V, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Handhabung: Wandmontage, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
83706
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.448,82*
€ 4.656,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.433,83*
€ 4.657,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.518,93*
€ 4.727,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.580,23*
€ 4.860,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.859,75*
€ 5.088,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.657,37*
€ 5.542,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.625,35*
€ 5.504,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.501,83*
€ 5.357,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.449,72*
€ 5.295,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.433,83*
€ 5.276,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.