Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFESSIONAL 431 Z/K 431 4R25X 6,0V 8500mAh Stück 1er 431/1STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3790707
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00431101111
EAN/GTIN:
     4008496171392
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie varta
6v-block batterie
VARTA PROFESSIONAL Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb. Anwendungsschwerpunkt in Sicherheitseinrichtungen, z. B. Alarmanlagen, Dauerglühlampen oder Laternen. Nennspannung: 6 V, Breite: 67 mm, Ausführung: Zink/Kohle, Gewicht: 520 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 8500 mAh, IEC-Bezeichnung: 4 R 25, Sonstige Bezeichnung: ohne, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 115 mm, Anzahl der Zellen: 1 Maße nach IEC (mm): 67x67x115
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
431/1STCK
Ident Code:
00431101111
Weitere Suchbegriffe: 6v-block batterie 8,5ah, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,74*
€ 3,52*
14 Tage
248
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 3,96*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 3,97*
1
€ 6,78*
ab € 3,19*
€ 4,04*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 4,87*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48088
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.