Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIAL PRO AA LR6 1,5V 2960mAh 4006/4STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3790991
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006211354
EAN/GTIN:
     4008496356553
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VARTA INDUSTRIAL PRO wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt. Die perfekte Energielösung, die sich hervorragend für alle professionellen Geräte eignet, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitsgeräte, Mikrofone, Kommunikationsgeräte und medizinische Instrumente. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 23,8 g, Größenbezeichnung: Mignon, Kapazität: 2960 mAh, Durchmesser: 14,5 mm, IEC-Bezeichnung: LR 6, Sonstige Bezeichnung: AA/AM 3, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 50,5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4006/4STCK
Ident Code:
04006211354
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,19375*
€ 0,25375*
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,205*
€ 0,275*
3 Tage
12
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,21*
€ 0,28*
3 Tage
48248
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2175*
€ 0,2875*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,14* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,818*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
Ähnlich
Varta
4020 211 111
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,2791*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
4003211111
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.